Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600072AA, gri, 120 Psi, lungime 76-1/2 inch | AC8JLB 3APZ2

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR600072AA, gri, 120 Psi, lungime 76-1/2 inch

Articol: AC8JLB Model: LZR600072AACrucea Ref: 3APZ2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€48.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer13 scfm
Material corpAluminiu turnat
Stilul corpuluiErgonomic
CuloriGri
Dimensiunea extensiei72 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăSiguranță Venturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție0.9 lbf
Lungime totală76.5 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.41
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)200.66
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600006AA, gri, 120 Psi, lungime 10-1/2 inch | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "€38.34
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600018AA, gri, 120 Psi, lungime 22-1/2 inch | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "€40.32
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600036AA, gri, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€43.11
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600060AA, gri, 120 Psi, lungime 64-1/2 inch | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€47.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR600072AA, gri, 120 Psi, lungime 76-1/2 inch
€48.92 /unitate