Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600036AA, gri, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch | AC8JKY 3APY8

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR600036AA, gri, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch

În stoc
Articol: AC8JKY Model: LZR600036AACrucea Ref: 3APY8
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
€43.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer13 scfm
Material corpAluminiu turnat
Stilul corpuluiErgonomic
CuloriGri
Dimensiunea extensiei36 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăVenturi
Lungimea duzei2"
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție0.9 lbf
Lungime totală40.5 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.33
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8424209000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600006AA, gri, 120 Psi, lungime 10-1/2 inch | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "€38.34
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600018AA, gri, 120 Psi, lungime 22-1/2 inch | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "€40.32
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600060AA, gri, 120 Psi, lungime 64-1/2 inch | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€47.01
Pistol pneumatic GUARDAIR LZR600072AA, gri, 120 Psi, lungime 76-1/2 inch | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "€40.43
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat LZR600036AA, gri, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch
€43.11 /unitate