EAGLE GROUP FN2054-3-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 96 inch lungime | AA9ZGU 1JYT4

EAGLE GROUP FN2054-3-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 96 inch lungime

Articol: AA9ZGU Model: FN2054-3-18-14/3Crucea Ref: 1JYT4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€9,338.26 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate10 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului18 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament14
Tip montarePodea
Numărul de găuri3
Număr de stații3
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală96 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.5
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)266.7
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Chiuvetă pentru scule fără robinet Lungime de 90 inch | AA9ZGN 1JYR8 314-16-3-18-SL16 "x 20"16290 "27.5 "€4,848.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP FN2054-3-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 96 inch lungime
€9,338.26 /unitate