EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Chiuvetă pentru scule fără robinet Lungime de 90 inch | AA9ZGN 1JYR8

EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Chiuvetă pentru scule fără robinet 90 inch lungime

Articol: AA9ZGN Model: 314-16-3-18-SLCrucea Ref: 1JYR8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,866.93 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate9-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații3
Inălțime totală44.5 "
Lungime totală90 "
Lățimea totală27.5 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 84.375
Înălțimea navei (cm)71.88
Lungimea navei (cm)252.73
Lățimea navei (cm)76.45
Codul HS7324100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiEcartamentNumărul de găuriLungime totalăLățimea totalăPreț
EAGLE GROUP FN2054-3-18-14/3 Chiuvetă fără robinet 96 inch lungime | AA9ZGU 1JYT4 FN2054-3-18-14/318 "x 20"14396 "27 "€7,717.57
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE GROUP 314-16-3-18-SL Chiuvetă pentru scule fără robinet 90 inch lungime
€5,866.93 /unitate