WATTS LFS777SI Filtru 2 Wye, Dimensiunea admisiei 2 inch, Funcționează la 178 grade C, WOG 400 Psi | BZ2XTZ 0379124

WATTS LFS777SI Filtru 2 Wye, Dimensiunea admisiei 2 inch, Funcționează la 178 grade C, WOG 400 Psi

Articol: BZ2XTZ Model: LFS777SI 2Crucea Ref: 0379124
€348.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Material corpAlamă
Stilul corpuluiWye
Materialul de acoperireAliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb
Tipul capaculuiAtins cu mufa de închidere
Materialul garnituriiBNR
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrarePriză
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.178 Gradul C
Presiune maximă27.6 Bar
Mfr. SerieLF777SI
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletPriză
Material de conectareAlamă
Evaluare presiune27.6 Bar la 99 grade C / 8.6 Bar la 178 grade C
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil
Dimensiune ecran20 ochiuri de plasă
FiltruWye
WOG (PSI)400 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8315

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFS777SI Filtru 2 Wye, Dimensiunea admisiei 2 inch, Funcționează la 178 grade C, WOG 400 Psi
€348.60 /unitate