WATTS LFU007M1-QT 2 Ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 2 inchi | BY7CCP 0122618

WATTS LFU007M1-QT 2 ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inch

Articol: BY7CCP Model: LFU007M1-QT 2Crucea Ref: 0122618
€1,953.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Finisaj corporalAliaj de siliciu din cupru turnat
Material corpBronz fără plumb
Stilul corpuluiDrept
Material discCauciuc
MontajNu
Dimensiunea intrării2"
Tipul de intrareJoint Union
Max. Temp.180 de grade F
Max. Presiune de lucru12.1 Bar
Tip contorFără contor
Mfr. SerieLF007
Min. Temp.33 de grade F
Dimensiunea de ieșire2"
Tip OutletJoint Union
Material scaunCauciuc
FiltruNu
Tip filetextensia ftp
TipTrusă
Tipul supapeiRobinet cu bilă cu un sfert de tură

Detalii produs:

Ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inch

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareMaterial corpModelul corpuluiLungimeMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăPreț
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 grade F---€556.58
WATTS 1 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Bronz-3.375 "180 grade F---€925.01
WATTS 2 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 grade F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€603.73
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€803.50
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Joint UnionBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€747.26
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune 2 1/2 inch | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Femelă filetatăFontă--110 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€5,852.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFU007M1-QT 2 ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune de 2 inch
€1,953.42 /unitate