Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGC 15W059

WATTS 1 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007

În stoc
Element: AA7EGC Model: 1 LF007M1-QT-SCrucea Ref: 15W059
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
€925.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu supapă de reținere dublă
Material corpBronz
ConexiuneFNPT
Lungime3.375 "
Presiune maximă175 psi
Max. Temp.180 grade F
Mărimea1"
Temp. Gamă33 de grade până la 180 de grade F
Lăţime17 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4775
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareMaterial corpModelul corpuluiLungimeMax. Temp.Max. Presiune de lucruMin. Temp.Conexiune la prizăPreț
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Bronz-3.437 "180 grade F---€556.58
WATTS 2 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007 | AA7EGD 15W060 2 LF007M1-QT-S-Bronz-6.125 "180 grade F---€1,534.09
WATTS LF007M1-LF-UL 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, dimensiune 1 inch, bronz | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€603.73
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 ansamblu supapă de reținere dublă, în linie, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Femelă filetatăBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€803.50
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 ansamblu supapă de reținere dublă, dreaptă, supapă cu bilă un sfert de tură, dimensiune 1 inch | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Joint UnionBronz fără plumb--180 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€747.26
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune 2 1/2 inch | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Femelă filetatăFontă--110 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€5,852.34
RFQ
WATTS LF007-NRS 3 ansamblu supapă de reținere dublă, supapă cu tijă fără ridicare, dimensiune de 3 inchi, fontă | BY7CCL 0122615 LF007-NRS 3Îmbinare cu flanșăFontă--110 de grade F12.1 Bar33 de grade F-€6,426.48
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1 LF007M1-QT-S Ansamblu supapă de reținere dublă 007
€925.01 /unitate