Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES 25708 Manometre colectoare Manometre cu 4 agent frigorific | AA6TYH 14X858

JB INDUSTRIES 25708 Manometre colectoare Manometre cu 4 agenți frigorifici

În stoc
Articol: AA6TYH Model: 25708Crucea Ref: 14X858
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
€433.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru colector
Calibre Red Side Side0 la 800 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 400 psi
Lungimea furtunului60 "
MaterialAluminiu
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid3/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.79
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMaterialNumăr de furtunuriTipPreț
JB INDUSTRIES 26233 Set manometru colector 4 supape | AA6TYD 14X854 2623360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€576.06
JB INDUSTRIES 26133 Set de manometre colector 4 supape | AA6TYE 14X855 2613360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€518.81
JB INDUSTRIES 24078 Set manometru colector 2 supape Aluminiu | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Aluminiu3Aer condiționat și refrigerare staționară€354.46
JB INDUSTRIES M2-25515 Set manometru colector 2 supape | AC6XBN 36P061 M2-25515-Alamă-Aer condiționat și refrigerare staționară€161.60
JB INDUSTRIES M2-5-410A Distribuitor din alamă cu 2 supape cu set de furtunuri de 60 inchi | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Alamă3Alamă€217.75
JB INDUSTRIES 24233 Distribuitor din aluminiu cu 2 supape cu set de furtunuri de 60 inch | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Aluminiu3Aluminiu€335.86
JB INDUSTRIES 25233 Distribuitor din aluminiu cu 4 supape cu set de furtunuri de 60 inch | AD2RTF 3TRA8 2523360 "Aluminiu3Aluminiu€433.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES 25708 Manometre colectoare Manometre cu 4 agenți frigorifici
€433.60 /unitate