Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES M2-25515 Set manometru colector 2 supape | AC6XBN 36P061

JB INDUSTRIES M2-25515 Supapa manometru colector 2

În stoc
Articol: AC6XBN Model: M2-25515Crucea Ref: 36P061

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€161.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru colector
Calibre Red Side Side0 la 800 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 500 psi
MaterialAlamă
Număr de furtunuri0
Număr de supape2
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid1/4 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)29.46
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9026200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMaterialNumăr de furtunuriTipPreț
JB INDUSTRIES 26233 Set manometru colector 4 supape | AA6TYD 14X854 2623360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€576.06
JB INDUSTRIES 26133 Set de manometre colector 4 supape | AA6TYE 14X855 2613360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€518.81
JB INDUSTRIES 25708 Manometre colectoare Manometre cu 4 agent frigorific | AA6TYH 14X858 2570860 "Aluminiu4Aer condiționat și refrigerare staționară€433.60
JB INDUSTRIES 24078 Set manometru colector 2 supape Aluminiu | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Aluminiu3Aer condiționat și refrigerare staționară€354.46
JB INDUSTRIES M2-5-410A Distribuitor din alamă cu 2 supape cu set de furtunuri de 60 inchi | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Alamă3Alamă€217.75
JB INDUSTRIES 24233 Distribuitor din aluminiu cu 2 supape cu set de furtunuri de 60 inch | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Aluminiu3Aluminiu€335.86
JB INDUSTRIES 25233 Distribuitor din aluminiu cu 4 supape cu set de furtunuri de 60 inch | AD2RTF 3TRA8 2523360 "Aluminiu3Aluminiu€433.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES M2-25515 Supapa manometru colector 2
€161.60 /unitate