Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JB INDUSTRIES 26233 Set manometru colector 4 supape | AA6TYD 14X854

JB INDUSTRIES 26233 Manometru colector set 4 supapă

În stoc
Element: AA6TYD Model: 26233Crucea Ref: 14X854
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
€576.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru colector
Calibre Red Side Side0 la 800 psi
Calibre Side Low Blue30 "Hg la 500 psi
Lungimea furtunului60 "
MaterialAlamă
Număr de furtunuri4
Număr de supape4
TipAer condiționat și refrigerare staționară
Dimensiunea portului de vid3/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5875
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)32.51
Codul HS9026208000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiMaterialNumăr de furtunuriTipPreț
JB INDUSTRIES 26133 Set de manometre colector 4 supape | AA6TYE 14X855 2613360 "Alamă4Aer condiționat și refrigerare staționară€518.81
JB INDUSTRIES 25708 Manometre colectoare Manometre cu 4 agent frigorific | AA6TYH 14X858 2570860 "Aluminiu4Aer condiționat și refrigerare staționară€433.60
JB INDUSTRIES 24078 Set manometru colector 2 supape Aluminiu | AA8WAQ 1AKD3 2407872 "Aluminiu3Aer condiționat și refrigerare staționară€354.46
JB INDUSTRIES M2-25515 Set manometru colector 2 supape | AC6XBN 36P061 M2-25515-Alamă-Aer condiționat și refrigerare staționară€161.60
JB INDUSTRIES M2-5-410A Distribuitor din alamă cu 2 supape cu set de furtunuri de 60 inchi | AD2RTD 3TRA6 M2-5-410A60 "Alamă3Alamă€217.75
JB INDUSTRIES 24233 Distribuitor din aluminiu cu 2 supape cu set de furtunuri de 60 inch | AD2RTE 3TRA7 2423360 "Aluminiu3Aluminiu€335.86
JB INDUSTRIES 25233 Distribuitor din aluminiu cu 4 supape cu set de furtunuri de 60 inch | AD2RTF 3TRA8 2523360 "Aluminiu3Aluminiu€433.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JB INDUSTRIES 26233 Manometru colector set 4 supapă
€576.06 /unitate