Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LL40XLM15-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WQC 0163805

WATTS LL40XLM15-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

În stoc
Articol: BP3WQC Model: LL40XLM15-150210 1Crucea Ref: 0163805
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
€1,281.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Capacitate de descărcare2134000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Max. Presiune de lucru113 psi
Mfr. SerieLL40XL
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Lungime coadă1 25 / 32 "
Material termostatCupru
Lungimea sondei termostatului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.335

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Mfr. SerieDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LL40XLM15-125210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 btuh1"210 de grade FLL40XL1"125 psi€1,371.70
WATTS LL40XLM15-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WQD 0163801 LL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 de grade FLL40XL3 / 4 "150 Psi€704.97
WATTS LLL40XLM15-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 de grade F40L3 / 4 "150 Psi€737.33
WATTS LL40XL-75210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inchi, presiune de reducere 75 Psi | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 de grade FLL40XL3 / 4 "75 Psi€775.59
WATTS LLL40XLM15-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 de grade F40L3 / 4 "125 psi€927.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LL40XLM15-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi
€1,281.50 /unitate