Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LL40XLM15-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inci, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WQD 0163801

WATTS LL40XLM15-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi

În stoc
Articol: BP3WQD Model: LL40XLM15-150210 3/4Crucea Ref: 0163801
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
€704.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLL40XL
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 3/4 inci, presiune de reducere a presiunii de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de descărcareDimensiunea intrăriiMax. Temp.Mfr. SerieDimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS LL40XLM15-125210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP3WPV 0163804 LL40XLM15-125210 11808000 btuh1"210 de grade FLL40XL1"125 psi€1,371.70
WATTS LL40XLM15-150210 1 supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WQC 0163805 LL40XLM15-150210 12134000 btuh1"210 de grade FLL40XL1"150 Psi€1,281.50
WATTS LLL40XLM15-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP3WQE 0163803 LLL40XLM15-150210 3/4-3 / 4 "210 de grade F40L3 / 4 "150 Psi€737.33
WATTS LL40XL-75210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, admisie de 3/4 inchi, presiune de reducere 75 Psi | BP3WQN 0163806 LL40XL-75210 3/4-3 / 4 "210 de grade FLL40XL3 / 4 "75 Psi€775.59
WATTS LLL40XLM15-125210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere 125 Psi | BR8JMH 0163802 LLL40XLM15-125210 3/4-3 / 4 "210 de grade F40L3 / 4 "125 psi€927.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LL40XLM15-150210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 3/4, dimensiune 3/4 inch, presiune de reducere de 150 Psi
€704.97 /unitate