LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor de uz general | AJ2PTG A4P11NZ75A

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor de uz general

Element: AJ2PTG Model: 103714.00Crucea Ref: A4P11NZ75A

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodB
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48YZ
Amplificatori de încărcare completă3.2
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 187
UngereMULTEMP SRL
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA56227-52
MontareBRAT CU ROTUNDA
ambalajeF
Fază1
Factor de putere89.5
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
TipPLE?
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.12

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 191909.00 / A4P11NZ27A
    • Eficiență 100%: 59.5
    • Eficiență 75%: 56.8
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-187
    • Înfășurare: PE4861979
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPkWUngereFactor de puterePreț
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor de uz general | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.5€439.40
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor de uz general | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37VERIFICA94.5-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor de uz general