LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor de uz general | AJ2PTN A4P17NZ126A

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor de uz general

În stoc
Articol: AJ2PTN Model: 103720.00Crucea Ref: A4P17NZ126A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€538.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodB
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă5.4 / 2.7
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 37
UngereMULTEMP SRL
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA56227-52
MontareBRAT CU ROTUNDA
ambalajeF
Fază1
Factor de putere93.5
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1625
Factor de serviciu1.0
TipPN
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 191875.00 / A4P17NZ68A
    • Eficiență 100%: 72
    • Eficiență 75%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-185
    • Înfășurare: PE484278
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPkWUngereFactor de puterePreț
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor de uz general | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.5€485.61
LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor de uz general | AJ2PTQ A4P11NZ79A 103722.00PN48Y5.71151/2. 37VERIFICA94.5€468.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor de uz general
€538.74 /unitate