LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor de uz general | AJ2PTQ A4P11NZ79A

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor de uz general

Element: AJ2PTQ Model: 103722.00Crucea Ref: A4P11NZ79A

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
CodC
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEAO
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă5.7
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 37
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiA56227-52
MontareBRAT CU ROTUNDA
ambalajeF
Fază1
Factor de putere94.5
ProtecţieNUMAI AUT LCK RTR
RotațieCCW SELECTIV
RPM1075
Factor de serviciu1.0
TipPN
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.12

Detalii produs:

    • Îl înlocuiește pe Leeson - 191912.00 / A4P11NZ31A
    • Eficiență 100%: 64
    • Eficiență 75%: 61.3
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 92005-187
    • Înfășurare: PE4861981
    • GRUP: 1
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelTipInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăVoltajHPkWUngereFactor de puterePreț
LEESON 103714.00 A4P11NZ75A Motor de uz general | AJ2PTG A4P11NZ75A 103714.00PLE?48YZ3.21151/4. 187MULTEMP SRL89.5-
RFQ
LEESON 103720.00 A4P17NZ126A Motor de uz general | AJ2PTN A4P17NZ126A 103720.00PN48Y5.4 / 2.7115 / 2301/2. 37MULTEMP SRL93.5€439.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 103722.00 A4P11NZ79A Motor de uz general