Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 13G551 Clemă cu basculă Susținere 150 Lbs Ss | AA4WMP

APPROVED VENDOR 13G551 Clemă basculară Susținere 150 lbs inox

În stoc
Element: AA4WMP Model: 13G551
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
€41.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
BraţÎn formă de U
Centre de montare de bază0.53 x 0.63 in.
Diametru0.170 "
Mâner90 grade
Înălțimea sub braț (în.)0.5
Capacitate de deținere200 lbs.
Inălțime totală1.4 "
Lungime totală2.24 "
AxCap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil
Dimensiune de filet10-24
TipMâner orizontal menținut apăsat, SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8205700090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăAxDimensiune de filetTipPreț
VINDATOR APROBAT 13G564 Clamp cu bascule Acțiune de strângere 3.52 inchi 700 | AA4WND 13G564-700 lbs.-8.5 "Șurub cu cap hexagonal și șurub pivotant3 / 8 "Strângeți acțiune€71.81
VÂNZĂTOR APROBAT 13G569 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 400 | AA4WNH 13G569Drept400 lbs.3.86 "4.53 "Cap hexagonal complet filetat5 / 16-18Linie dreaptă montată prin gaură€58.29
VÂNZĂTOR APROBAT 13G570 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 700 | AA4WNJ 13G570Drept700 lbs.5.39 "6.67 "Cap hexagonal complet filetat3 / 8-16Linie dreaptă montată prin gaură€112.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13G551 Clemă basculară Susținere 150 lbs inox
€41.88 /unitate