Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 13G570 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 700 | AA4WNJ

APPROVED VENDOR 13G570 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 700

În stoc
Articol: AA4WNJ Model: 13G570

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€127.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
MânerDrept
Capacitate de deținere700 lbs.
Inălțime totală5.39 "
Lungime totală6.67 "
Piston Dia.0.62 In.
Călătorie cu piston2.63 In.
AxCap hexagonal complet filetat
Dimensiune de filet3 / 8-16
TipLinie dreaptă montată prin gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăAxDimensiune de filetTipPreț
Furnizorul APROBAT 13G551 Clemă cu basculă Susținere 150 Lbs Ss | AA4WMP 13G55190 grade200 lbs.1.4 "2.24 "Cap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil10-24Mâner orizontal menținut apăsat, SS€35.92
VINDATOR APROBAT 13G564 Clamp cu bascule Acțiune de strângere 3.52 inchi 700 | AA4WND 13G564-700 lbs.-8.5 "Șurub cu cap hexagonal și șurub pivotant3 / 8 "Strângeți acțiune€71.81
VÂNZĂTOR APROBAT 13G569 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 400 | AA4WNH 13G569Drept400 lbs.3.86 "4.53 "Cap hexagonal complet filetat5 / 16-18Linie dreaptă montată prin gaură€65.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13G570 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 700
€127.66 /unitate