REELCRAFT Bobine de depozitare a cablurilor, manivelă manuală, seria 30000 CS


Filtru
Lungime cablu: Nu este inclus , Ecartament/Conductor: 10/3, 12/3, 16/3 , Nota: Industrial , Înălțime: 20.25 " , Configurație priză NEMA: Nici unul , Configurația recipientului NEMA: Nici unul , Număr de prize: 0 , Temp. Gamă: 0 de grade până la 125 de grade F , latime: 19.38 "
StilModelAdâncimeSusținePreț (ex. TVA)
A
CA30106-CS 1
19 "140 ft. De 10/3, 175 ft. De 12/3 și 425 ft. De 16/3€490.19
A
CA30112-CS 1
25 "280 ft. De 10/3, 350 ft. De 12/3 și 850 ft. De 16/3€500.80

Bobine de depozitare a cablurilor, manivelă manuală, seria 30000 CS

Bobinele de depozitare a cablurilor Reelcraft cu manivela sunt folosite pentru a stoca, înfășura și desfășura cabluri sau cabluri conductoare pentru a le proteja de daune cauzate de încurcare și îndoire. Au o construcție din oțel de grosimea vopsită cu pulbere, cu elemente de fixare cu autoblocare pentru rezistență structurală și rezistență la coroziune. Aceste mulinete se ocupă de lungimi mari de cabluri 10/3, 12/3 și 16/3. Tamburele nu trebuie folosite cu cabluri electrice sub tensiune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste bobine de depozitare a cablurilor, disponibile la adâncimi de 19 și 25 inci pentru a ține cabluri de diferite lungimi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?