Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 13G569 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 400 | AA4WNH

APPROVED VENDOR 13G569 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 400

În stoc
Articol: AA4WNH Model: 13G569
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
€65.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
MânerDrept
Capacitate de deținere400 lbs.
Inălțime totală3.86 "
Lungime totală4.53 "
Piston Dia.0.44 In.
Călătorie cu piston1.50 In.
AxCap hexagonal complet filetat
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipLinie dreaptă montată prin gaură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăAxDimensiune de filetTipPreț
Furnizorul APROBAT 13G551 Clemă cu basculă Susținere 150 Lbs Ss | AA4WMP 13G55190 grade200 lbs.1.4 "2.24 "Cap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil10-24Mâner orizontal menținut apăsat, SS€35.92
VINDATOR APROBAT 13G564 Clamp cu bascule Acțiune de strângere 3.52 inchi 700 | AA4WND 13G564-700 lbs.-8.5 "Șurub cu cap hexagonal și șurub pivotant3 / 8 "Strângeți acțiune€71.81
VÂNZĂTOR APROBAT 13G570 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 700 | AA4WNJ 13G570Drept700 lbs.5.39 "6.67 "Cap hexagonal complet filetat3 / 8-16Linie dreaptă montată prin gaură€127.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13G569 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 400
€65.97 /unitate