Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 13G564 Clamp cu bascule Acțiune de strângere 3.52 inchi 700 | AA4WND

APPROVED VENDOR 13G564 Clamp cu bascule Acțiune de strângere 3.52 inchi 700

În stoc
Element: AA4WND Model: 13G564
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
€71.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de comutare
Capacitate3"
Capacitate de deținere700 lbs.
Mecanism de blocareEliberare rapidă
Lungime totală8.5 "
AxȘurub cu cap hexagonal și șurub pivotant
Dimensiune de filet3 / 8 "
Adâncimea gâtului2.75 "
TipStrângeți acțiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8205700090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Distanța dintre fălci (închis) (3 ")
    • Caracteristici: ax de cupru

Variante de produs

ProdusModelMânerCapacitate de deținereInălțime totalăLungime totalăAxDimensiune de filetTipPreț
Furnizorul APROBAT 13G551 Clemă cu basculă Susținere 150 Lbs Ss | AA4WMP 13G55190 grade200 lbs.1.4 "2.24 "Cap hexagonal complet filetat din oțel inoxidabil10-24Mâner orizontal menținut apăsat, SS€41.88
VÂNZĂTOR APROBAT 13G569 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 400 | AA4WNH 13G569Drept400 lbs.3.86 "4.53 "Cap hexagonal complet filetat5 / 16-18Linie dreaptă montată prin gaură€58.29
VÂNZĂTOR APROBAT 13G570 Clemă cu basculă Orificiu drept Oțel inoxidabil 700 | AA4WNJ 13G570Drept700 lbs.5.39 "6.67 "Cap hexagonal complet filetat3 / 8-16Linie dreaptă montată prin gaură€112.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 13G564 Clamp cu bascule Acțiune de strângere 3.52 inchi 700
€71.81 /unitate