DAYTON Suflante pentru conducte


Filtru
Tip rulment: Minge , Finisajul carcasei: Poliester epoxidic copt gri , Material carcasă: Oţel , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 250 grade F , Rotație: CW , Tip: Mai puțin pachet Drive , Materialul roții: Oţel
StilModelDiagrama arborelui.Înălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Diametrul roțilorLățimea roțiiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț (ex. TVA)
A
3C106
1-3/16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "€2,648.01
A
3C107
1-7/16 "119-1 / 1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "€3,430.91
A
3C108
1-11/16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "€3,591.45

Suflante pentru conducte

Suflantele Dayton sunt ideale pentru aplicații de răcire, uscare, transport pneumatic și evacuare a gazelor. Aceste suflante au capace de antrenare rezistente la intemperii și au 8 poziții de descărcare și 6 puncte de montare în fiecare rotație. Au carcasă din oțel acoperită cu finisaj epoxidic din poliester coapte gri pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută. Aceste suflante sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 104 grade F și sunt disponibile în lungimi de carcasă de 23.875, 28.625 și 33.437 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?