Conductă de suflare DAYTON 3C108 22 5/8 in | AC8LJT

DAYTON 3C108 Conductă de suflare 22 5/8 in

În stoc
Articol: AC8LJT Model: 3C108

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,591.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
Înălțimea de descărcare (în.)13
Lățime de descărcare (in)10.5
Finisajul locuințelorPoliester epoxidic copt gri
Înălțimea carcasei35.125 "
Lungimea carcasei33.437 "
Material carcasăOţel
Lățimea carcasei10.5 "
Dia admisie.13-1/4 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie250 grade F
CP motor10 la 20
RotațieCW
Diagrama arborelui.1-11/16 "
TipMai puțin pachet Drive
Diametrul roților22 5 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții8 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.5
Înălțimea navei (cm)116.84
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Înălțimea de descărcare (în.)Lățime de descărcare (in)Diametrul roțilorLățimea roțiiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLățimea carcaseiPreț
Conductă de suflare DAYTON 3C106 15 5/8 in | AC8LJQ 3C1061-3/16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "€2,648.01
Conductă de suflare DAYTON 3C107 19 1/8 in | AC8LJR 3C1071-7/16 "119-1 / 1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "€3,430.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3C108 Conductă de suflare 22 5/8 in
€3,591.45 /unitate