Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS M375M1-075 Supapă de siguranță de presiune 3/4, dimensiune 3/4 inch, 75 psi | BP6EAN 162A31

WATTS 0360281 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 3/4 inch, 75 psi

În stoc
Articol: BP6EAN Model: M375M1-075 3/4Crucea Ref: 162A31
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
€256.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune a cazanului
Material corpAlamă
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Max. Temp.250 de grade F
Mfr. SerieM375
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Presiunea de relief75 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3217

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii cazanului, intrare de 3/4 inch, presiune de reducere de 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelPreț
WATTS 474A-M2-125 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 3/4 inch, 1700000 Btu, 125 psi | BP2RGA 162A32 474A-M2-125€193.15
WATTS LF474AM2-125 Supapă de reducere a presiunii cazanului, dimensiune 3/4 inch, 125 Psi | BP4QTX 0369011 LF474AM2-125€191.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0360281 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 3/4 inch, 75 psi
€256.24 /unitate