Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS N240X 150-210 1 supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27

WATTS 0315130 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 4059000 Btu

În stoc
Articol: BP4WXZ Model: N240X 150-210 1Crucea Ref: 162A27
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
€731.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Capacitate de descărcare4059000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Max. Presiune de lucru113 psi
Mfr. SerieN240 Global Events
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief150 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatOţel inoxidabil
Lungimea sondei termostatului6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.323

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 150 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS N240X-075/210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BQ3UTC 0315105 N240X-075/210 11"210 de grade F1"75 Psi€1,559.76
WATTS N241X 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune 1 1/4 inch, presiune de eliberare 75 Psi | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1/4 "210 de grade F1-1/4 "75 Psi€2,098.82
WATTS N241X8 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune 1 1/4 inch, presiune de eliberare 150 Psi | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1/4 "210 de grade F1-1/4 "150 Psi€1,817.99
WATTS N240X9 75-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 de grade F1"75 Psi€1,754.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 0315130 Supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 4059000 Btu
€731.75 /unitate