Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS N240X-075/210 1 supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BQ3UTC 0315105

WATTS N240X-075/210 1 supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi

În stoc
Articol: BQ3UTC Model: N240X-075/210 1Crucea Ref: 0315105
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
€1,559.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpBronz
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieN240 Global Events
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief75 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.305

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Temp.Dimensiunea de ieșirePresiunea de reliefPreț
WATTS N240X 150-210 1 supapă de siguranță a presiunii, dimensiune 1 inch, 4059000 Btu | BP4WXZ 162A27 N240X 150-210 11"210 de grade F1"150 Psi€731.75
WATTS N241X 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune 1 1/4 inch, presiune de eliberare 75 Psi | BQ3UTD 0318811 N241X 75-210 1 1/41-1/4 "210 de grade F1-1/4 "75 Psi€2,098.82
WATTS N241X8 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune 1 1/4 inch, presiune de eliberare 150 Psi | BQ3UTE 0318860 N241X8 100-210 1 1/41-1/4 "210 de grade F1-1/4 "150 Psi€1,817.99
WATTS N240X9 75-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi | BQ4FBR 0315151 N240X9 75-210 11"210 de grade F1"75 Psi€1,754.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS N240X-075/210 1 supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 75 Psi
€1,559.76 /unitate