Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS PIPFM1-T 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | CA3XRR 0067771

WATTS PIPFM1-T 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune

În stoc
Articol: CA3XRR Model: PIPFM1-T 3/4Crucea Ref: 0067771
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
€124.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilăAlamă
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlManerul manetei
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Max. Temp.406 de grade F
Mfr. SeriePIPFM1
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Tip de portepurare
Material scaunPTFE
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Material de spălatPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675

Detalii produs:

Flanșă pompă de izolare, admisie de 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material de bilăTipul de controlConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunConexiune de intrarePreț
WATTS PIPF-S 1 Flanșă pompă de izolare, admisie de 1 inch, 406 grade. F, 400 Psi presiune | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 grade FAlamăManerul maneteiPriză1"PrizăPTFE virginPriză€107.44
WATTS PIPF-S 1 1/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 1 1/4 inch, 406 grade. F, 400 Psi presiune | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40 grade FAlamăManerul maneteiPriză1-1/4 "PrizăPTFE virginPriză€141.49
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 Flanșă pompă de izolare, admisie de 2 inchi, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Alamă cromatăMâner Tee-2"Femelă filetatăPTFE virgin-€295.42
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 Flanșă pompă de izolare, admisie de 2 inchi, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Alamă cromatăMâner Tee-2"PrizăPTFE virgin-€295.42
WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTM 0123029 LFIPFM1-T-HV 3/4-Alamă cromatăMâner Tee-3 / 4 "Femelă filetatăPTFE virgin-€91.61
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 1 1/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Alamă cromatăMâner Tee-1-1/4 "Femelă filetatăPTFE virgin-€156.34
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 flanșă pompă de izolare, admisie de 1 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-Alamă cromatăMâner Tee-1"Femelă filetatăPTFE virgin-€117.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS PIPFM1-T 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune
€124.71 /unitate