Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTM 0123029

WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune

În stoc
Articol: BZ6XTM Model: LFIPFM1-T-HV 3/4Crucea Ref: 0123029
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
€91.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
ServomotorDa
AsamblateNu
Material de bilăAlamă cromată
Finisaj corporalAlamă
Material corpAlamă
Tipul de controlMâner Tee
Dimensiunea intrării3 / 4 "
ConduceNu este prezent
Max. Temp.406 de grade F
Mfr. SerieLFIPF-HV
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată
Material scaunPTFE virgin
Materialul arboreluiAlamă
Tip tulpinăDovadă de explozie încărcată de jos
Proiectarea supapelor2-Piece
WOG (PSI)600 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81

Detalii produs:

Flanșă pompă de izolare, admisie de 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune

Variante de produs

ProdusModelMin. Temp.Material de bilăTipul de controlConexiune la prizăDimensiunea de ieșireTip OutletMaterial scaunConexiune de intrarePreț
WATTS PIPF-S 1 Flanșă pompă de izolare, admisie de 1 inch, 406 grade. F, 400 Psi presiune | BY3ZKV 0067794 PIPF-S 1-40 grade FAlamăManerul maneteiPriză1"PrizăPTFE virginPriză€107.44
WATTS PIPF-S 1 1/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 1 1/4 inch, 406 grade. F, 400 Psi presiune | BY3ZKW 0067795 PIPF-S 1 1/4-40 grade FAlamăManerul maneteiPriză1-1/4 "PrizăPTFE virginPriză€141.49
WATTS LFIPFM2-T-HV 2 Flanșă pompă de izolare, admisie de 2 inchi, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTJ 0123023 LFIPFM2-T-HV 2-Alamă cromatăMâner Tee-2"Femelă filetatăPTFE virgin-€295.42
WATTS LFIPFM2-S-HV 2 Flanșă pompă de izolare, admisie de 2 inchi, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTK 0123028 LFIPFM2-S-HV 2-Alamă cromatăMâner Tee-2"PrizăPTFE virgin-€295.42
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 1/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 1 1/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTN 0123031 LFIPFM1-T-HV 1 1/4-Alamă cromatăMâner Tee-1-1/4 "Femelă filetatăPTFE virgin-€156.34
WATTS LFIPFM1-T-HV 1 flanșă pompă de izolare, admisie de 1 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTP 0123030 LFIPFM1-T-HV 1-Alamă cromatăMâner Tee-1"Femelă filetatăPTFE virgin-€117.49
WATTS LFIPTM1-T-HV 1 1/2 Flanșă pompă de izolare, admisie 1 1/2 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune | BZ6XTQ 0123032 LFIPTM1-T-HV 1 1/2-Alamă cromatăMâner Tee-1-1/2 "Femelă filetatăPTFE virgin-€191.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFIPFM1-T-HV 3/4 Flanșă pompă de izolare, admisie 3/4 inch, 406 grade. F, 600 Psi presiune
€91.61 /unitate