ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Arbori


Arborele inferior Allpax sunt elementele rotative ale mașinii, de obicei circulare în secțiune transversală. Ele sunt folosite pentru a transfera puterea de la o piesă la alta sau de la o mașină (care generează energie) la o altă mașină (care absoarbe putere). Ele asistă piesele rotative, cum ar fi scripetele și angrenajele, și sunt susținute de rulmenți care se sprijină în carcasa rigidă a mașinii....Citeste mai mult

Filtru
StilModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
AX1425
1 1 / 2 "1 1 / 2 "13 5 / 16 "€78.19
B
AX1423
1 1 / 4 "1 7 / 8 "11 1 / 2 "€58.58
C
AX1484
1 / 2 "5 7 / 8 "3 1 / 8 "€301.18
D
AX1491
2"11 "2"€65.38

DESCRIERE

  • Arborii sunt de obicei fabricați ca bare cilindrice înclinate și au diametre variate pe toată lungimea.
  • Arborele sunt grupate ca manivele, flexibile, drepte sau articulate.
  • Arborele sunt diferențiate de axele care susțin și elemente rotative, dar nu transferă puterea.

Întrebări Frecvente

Care sunt utilizările arborilor?

Arborele sunt folosite pentru a transporta scripete, roți dințate și pinioane pentru a transfera mișcarea de rotație și puterea prin intermediul angrenajelor, lanțurilor și curelelor de împerechere.

Cum se creează arborii?

Arborii sunt de obicei formați prin laminare la cald și completați la dimensiune prin tragere la rece sau șlefuire.

De ce arborii au formă circulară?

Arborii sunt circulari, deoarece există o distribuție uniformă a tensiunii pe orice rază a arborelui. Secțiunile plane ale arborelui rămân plane după aplicarea momentului de răsucire. Ca rezultat, nu există nicio deformare în secțiunile arborilor și diferența de volum a arborelui este zero.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?