Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | BY7GHT 0067455

WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi

În stoc
Articol: BY7GHT Model: RA-2-AP 3/4Crucea Ref: 0067455
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
€89.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolunghi Valve
Material corpAlamă
Stilul corpuluiUnghi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
ConducePrezent
Presiune maximă60 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Max. Temp.250 de grade F
Max. Presiune a apei60 Psi
Mfr. SerieRA-2-AP
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletJoint Union

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4425

Detalii produs:

Supapă unghiulară pentru radiator cu abur, intrare de 3/4 inch, presiune de 60 până la 15 Psi

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpDimensiunea intrăriiTipul de intrareMfr. SerieDimensiunea de ieșirePreț
WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1 1/2, admisie de 1 1/2 inch, presiune 15 Psi | BQ4WJP 0067454 RA-1-AP 1 1/2Bronz1-1/2 "Femelă filetatăRA-1-AP1-1/2 "€316.43
WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune 15 Psi | BY7GHU 0067453 RA-1-AP 1 1/4Bronz1-1/4 "Femelă filetatăRA-1-AP1-1/4 "€210.60
WATTS RA-2-AP 1 supapă unghiulară pentru radiator cu abur, intrare de 1 inch, presiune de la 60 la 15 psi | BY7GHV 0067456 RA-2-AP 1Alamă1"Filet masculRA-2-AP1"€115.06
WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 1 1/4, admisie de 1 1/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | BY7GHW 0067457 RA-2-AP 1 1/4Alamă1-1/4 "Femelă filetatăRA-2-AP1-1/4 "€156.68
WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de la 60 la 15 Psi | BY7GJA 0067545 RA-2-AP 1/2Alamă1 / 2 "Femelă filetatăRA-2-AP1 / 2 "€98.11
WATTS RA-1-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 3/4, intrare de 3/4 inch, presiune 15 Psi | BZ2MDK 0067451 RA-1-AP 3/4Bronz3 / 4 "Femelă filetatăRA-1-AP3 / 4 "€125.80
WATTS RA-1-AP 2 Supapă unghiulară pentru radiator cu abur, intrare de 2 inchi, presiune 15 Psi | CA3XQX 0067600 RA-1-AP 2Bronz2"Femelă filetatăRA-1-AP2"€514.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS RA-2-AP Supapă unghiulară pentru radiator cu abur 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune de la 60 la 15 Psi
€89.90 /unitate