Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit supapă pentru răcire prin evaporare WATTS STD-CA 3/8, conexiune de 3/8 inch, 100 Psi max. Presiune | BY7QGV 0770178

WATTS Kit supapă pentru răcire prin evaporare STD-CA 3/8, conexiune de 3/8 inch, 100 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: BY7QGV Model: STD-CA 3/8Crucea Ref: 0770178
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
€50.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de supape
Material corpBronz
Dimensiunea conexiunii3 / 8 "
Presiune maximă100 psi
Max. Temp.140 de grade F
Mfr. SerieSTD-CA
Dimensiunea de ieșire1 / 8 "
Tip OutletFemelă filetată
Lungimea tijei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1703

Detalii produs:

Kit supapă pentru răcire prin evaporare, conexiune de 3/8 inch, 100 Psi max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiMax. Temp.Mfr. SerieLungimea tijeiPreț
Kit supapă pentru răcire prin evaporare WATTS C-TF, conexiune de 3/8 inch, 100 Psi max. Presiune | BY7XHL 0780274 C-TF3 / 8 "140 de grade FC-TF5 3 / 4 "€49.83
Kit supapă pentru răcire prin evaporare WATTS C-TF-1, conexiune de 1/4 inch, 100 Psi max. Presiune | BZ9CYR 0780269 C-TF-11 / 4 "140 de grade FC-TF5 3 / 4 "€44.70
WATTS C-TFAEA Kit supapă pentru răcire prin evaporare, conexiune de 1/4 inch, 100 Psi max. Presiune | BZ9CYT 0780270 C-TFAEA1 / 4 "140 de grade FC-TF5 3 / 4 "€44.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Kit supapă pentru răcire prin evaporare STD-CA 3/8, conexiune de 3/8 inch, 100 Psi max. Presiune
€50.34 /unitate