WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 Sifon cu plutitor și sifon termostatic, dimensiune 1 1/2 inch, 30 psi

Articol: BR4XDY Model: STM-F&TTRP-91MG-30Crucea Ref: 0036105
€3,214.92 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpFontă
Modelul corpuluiDrept
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Presiune maximă50 psi
Max. Presiunea aburului30 Psi
Max. Presiune de lucru30 psi
Conexiune la prizăFemelă filetată
Domeniul de presiune25 la 30 psi

Detalii produs:

Sifon cu plutitor și termostatic, dimensiune de 1 1/2 inch, 30 psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiMax. Presiune de lucruDomeniul de presiunePreț
WATTS STM-F&TTRP-111-MG-15 Sifon cu plutitor și sifon termostatic, dimensiune 2 inchi, 15 psi | BR4XDX 0036101 STM-F&TTRP-111-MG-152"15 PSI25 la 15 psi€4,758.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS STM-F&TTRP-91MG-30 Sifon cu plutitor și sifon termostatic, dimensiune 1 1/2 inch, 30 psi
€3,214.92 /unitate