Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă WATTS WGV-X 3 cu mâner încrucișat, intrare de 3 inchi, 180 de grade. F Max. Temp. | BQ7KPP 0770218

WATTS Supapă WGV-X 3 cu mâner încrucișat, intrare de 3 inchi, 180 grade. F Max. Temp.

În stoc
Articol: BQ7KPP Model: WGV-X 3Crucea Ref: 0770218

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€395.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corpAlamă
Stilul corpuluiDrept
Stilul capoteiFiletat
Tipul de controlRoată de mână încrucișată
Dimensiunea intrării3"
Tipul de intrareFemelă filetată
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.180 de grade F
Mfr. SerieWGV-X
Dimensiunea de ieșire3"
Tip OutletFemelă filetată
Tip tulpinănon Rising
Proiectarea supapelorNRS
WOG (PSI)200 Psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05

Detalii produs:

Supapă cu mâner în cruce, intrare de 3 inchi, 180 de grade. F Max. Temp.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă WGV-X 3 cu mâner încrucișat, intrare de 3 inchi, 180 grade. F Max. Temp.
€395.77 /unitate