Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS WIB-81-250 Sifon inversat cu 1 găleată, admisie de 1 inch, presiune abur de 250 Psi | BR7WHF 0039523

WATTS WIB-81-250 Sifon cu 1 găleată inversată, admisie de 1 inch, presiune abur de 250 Psi

În stoc
Articol: BR7WHF Model: WIB-81-250 1Crucea Ref: 0039523
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
€610.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpFontă
Modelul corpuluiIn linie
Stilul corpuluiIn linie
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
Presiune maximă250 psi
Max. Presiunea aburului250 Psi
Max. Temp.406 de grade F
Mfr. SerieWIB
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5505

Detalii produs:

Sifon cu găleată inversată, admisie de 1 inch, presiune de abur de 250 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePreț
WATTS WIB-81-70 Sifon cu găleată inversată de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de la 250 la 70 Psi | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 de grade F70 PSI1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-80-80 Sifon cu găleată inversată de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de la 150 la 80 Psi | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 de grade F80 PSI1 / 2 "€471.56
WATTS WIB-80-150 Sifon cu găleată inversată 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur 600 Psi | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 de grade F-1 / 2 "€471.56
WATTS WIB-81-15 Sifon cu găleată inversată 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de 250 până la 15 Psi | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 de grade F15 PSI1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-15 Sifon cu găleată inversată 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune abur de 250 până la 15 Psi | BR7WHC 0039514 WIB-81-15 3/43 / 4 "250 psi15 psi406 de grade F-3 / 4 "€610.07
WATTS WIB-81-125 Sifon cu găleată inversată de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de la 250 la 125 Psi | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 de grade F125 psi1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-250 Sifon cu găleată inversată 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur 250 Psi | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 de grade F-1 / 2 "€610.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS WIB-81-250 Sifon cu 1 găleată inversată, admisie de 1 inch, presiune abur de 250 Psi
€610.07 /unitate