Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS WIB-81-15 Sifon cu găleată inversată 3/4, admisie de 3/4 inci, presiune abur de 250 până la 15 Psi | BR7WHC 0039514

WATTS WIB-81-15 Sifon pentru găleată inversată 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune aburului de 250 până la 15 Psi

În stoc
Articol: BR7WHC Model: WIB-81-15 3/4Crucea Ref: 0039514
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
€610.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapcana de abur
Material corpFontă
Stilul corpuluiIn linie
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFemelă filetată
Presiune maximă250 psi
Max. Presiunea aburului15 psi
Max. Temp.406 de grade F
Mfr. SerieWIB
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFemelă filetată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7575

Detalii produs:

Sifon cu găleată inversată, admisie de 3/4 inch, presiune aburului de la 250 la 15 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiMax. Temp.Max. Presiune de lucruDimensiunea de ieșirePreț
WATTS WIB-81-70 Sifon cu găleată inversată de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de la 250 la 70 Psi | BR7WGY 0039509 WIB-81-70 1/21 / 2 "250 psi70 Psi406 de grade F70 PSI1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-80-80 Sifon cu găleată inversată de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de la 150 la 80 Psi | BR7WGZ 0039501 WIB-80-80 1/21 / 2 "150 psi80 psi406 de grade F80 PSI1 / 2 "€471.56
WATTS WIB-80-150 Sifon cu găleată inversată 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur 600 Psi | BR7WHA 0039502 WIB-80-150 1/21 / 2 "150 psi150 psi406 de grade F-1 / 2 "€471.56
WATTS WIB-81-15 Sifon cu găleată inversată 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de 250 până la 15 Psi | BR7WHB 0039508 WIB-81-15 1/21 / 2 "250 psi15 psi406 de grade F15 PSI1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-125 Sifon cu găleată inversată de 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur de la 250 la 125 Psi | BR7WHD 0039510 WIB-81-125 1/21 / 2 "250 psi125 psi406 de grade F125 psi1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-250 Sifon cu găleată inversată 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune abur 250 Psi | BR7WHE 0039511 WIB-81-250 1/21 / 2 "250 psi250 Psi406 de grade F-1 / 2 "€610.07
WATTS WIB-81-250 Sifon inversat cu 1 găleată, admisie de 1 inch, presiune abur de 250 Psi | BR7WHF 0039523 WIB-81-250 11"250 psi250 Psi406 de grade F-1"€610.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS WIB-81-15 Sifon pentru găleată inversată 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune aburului de 250 până la 15 Psi
€610.07 /unitate