Placi modulare WEARWELL 541 negru 12 x 12 inch | AD6YKL 4CKP1

WEARWELL 541 Tigla modulară neagră 12 x 12 inch

În stoc
Articol: AD6YKL Model: 541Ref încrucișat: 4CKP1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€290.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGresie antioboseala
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
CuloriNegru
compatibil cu540 Borduri
Marginicentralizare
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Lungime12 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Proprietăți MatImpotriva alunecarii
Forma MatPătrat
Modelul suprafeței matSolid
MaterialPVC
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime5 / 8 "
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.06
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)66.8
Lățimea navei (cm)33.78
Codul HS3918901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGrosimeCuloricompatibil cuLăţimeMarginiRezistent la foc/IgnifugArticolLungimePkg. Cant.Preț
WEARWELL 562 Placi anti-oboseala 18 inch x 18 inch PVC negru | AC3DCV 2RPR9 5627 / 8 "Negru560 Rampe și colțuri, 561 Rampe, 564 colțuri18 "centralizareRezistenta la focGresie antioboseala18 "1€549.17
WEARWELL 566 Placi anti-oboseala 18 inch x 18 inch carbune | AC3NMN 2UYC2 5667 / 8 "cărbune560 Rampe și colțuri, 561 Rampe, 564 colțuri18 "centralizareRezistenta la focGresie antioboseala18 "1€597.68
WEARWELL 556 Pardoseală anti-oboseală Solid 18 x 18 Pk10 | AG6VDA 48Z464 5567 / 8 "cărbune560 Rampe și colțuri, 561 Rampe, 564 colțuri18 "(2) Drept, (2) BlocareRezistenta la focGresie antioboseala18 "1€612.39
WEARWELL 558 Pardoseală anti-oboseală Deschis 18 x 18 Pk10 | AG6VDB 48Z465 5587 / 8 "cărbune-18 "DreptNu este rezistent la foc sau ignifugGresie antioboseala18 "1€80.94
WEARWELL 568.78x18x18CH-CS10 Placi de covoraș anti-oboseală cu interblocare, țiglă de covoraș anti-oboseală, 18 inch x 18 in | CU9TZV 45YU19 568.78x18x18CH-CS10------Țiglă-10€623.32
WEARWELL 556.78X18X18CH Covoraș anti-oboseală cu țiglă, țiglă de covoraș anti-oboseală, 18 inch x 18 in | CU9TZW 43UN81 556.78X18X18CH------Țiglă-1€81.93
WEARWELL 600.78X18X18BK-CS10 Covoraș anti-oboseală cu interblocare, țiglă de covoraș anti-oboseală, 18 inch x 18 in | CU9TZX 328KC8 600.78X18X18BK-CS10------Țiglă-10€843.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 541 Tigla modulară neagră 12 x 12 inch
€290.98 /unitate