WEARWELL 564 Plăci modulare de drenaj Carbune 18 x 18 inci | AC3NMM 2UYC1

WEARWELL 564 Placi modulare de drenaj Carbune 18 x 18 in

În stoc
Element: AC3NMM Model: 564Crucea Ref: 2UYC1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€590.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlaci modulare de drenaj
Suprafata antiderapantaNu
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
Culoricărbune
compatibil cu560, 561, 564 Rampe și colțuri
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.128
Marginicentralizare
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Lungime18 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Material rampă pentru covorașVinilin
Forma MatPătrat
Modelul suprafeței matDeschideți grila
MaterialPVC
Forma orificiilor de drenajPătrat
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.880 "L x 0.880" W
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăNu
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.04
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)50.55
Codul HS3918102000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelForma orificiilor de drenajSuprafata antiderapantaCuloriDimensiunea orificiilor de drenajGrosimeLăţimeGăuri de drenaj pe metru pătrat Ft.MarginiPreț
Plăci modulare de drenaj WEARWELL 561 Negru 18 x 18 inch | AC3DCU 2RPR8 561PătratDaNegru0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128centralizare€1,136.94
WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Covoraș de drenaj cu interblocare gri 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22 565.78X18X18CH-CS10PătratDacărbune0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "1 '6 "128.0(4) Blocare€994.05
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Covoraș de drenaj interblocat negru 12 x 12 inchi PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20OctogonDaNegru0.660 "dia.5 / 8 "1ft148.0(4) Blocare€653.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 564 Placi modulare de drenaj Carbune 18 x 18 in
€590.78 /unitate