WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Covoraș de drenaj cu interblocare gri 18 x 18 PK10 | AH8TXK 38ZC22

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Covoraș de drenaj cu interblocare gri 18 x 18 PK10

În stoc
Articol: AH8TXK Model: 565.78X18X18CH-CS10Crucea Ref: 38ZC22

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,100.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovoraș de drenaj interblocat
Suprafata antiderapantaDa
Anti obosealaDa
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaDa
Culoricărbune
Găuri de drenaj pe metru pătrat Ft.128.0
Margini(4) Blocare
Rezistent la foc/IgnifugRezistenta la foc
Lungime1 '6 "
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Material rampă pentru covorașVinilin
Forma MatPătrat
Modelul suprafeței matPietriș
Forma orificiilor de drenajPătrat
Dimensiunea orificiilor de drenaj0.880 "L x 0.880" W
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime7 / 8 "
Sudare sigurăNu
Lăţime1 '6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)50.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibilitate cu seria de materii: 560, 561, 564 Rampe și colțuri

Variante de produs

ProdusModelForma orificiilor de drenajSuprafata antiderapantaCuloriDimensiunea orificiilor de drenajGrosimeLăţimeGăuri de drenaj pe metru pătrat Ft.MarginiPreț
Plăci modulare de drenaj WEARWELL 561 Negru 18 x 18 inch | AC3DCU 2RPR8 561PătratDaNegru0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128centralizare€1,136.94
WEARWELL 564 Plăci modulare de drenaj Carbune 18 x 18 inci | AC3NMM 2UYC1 564PătratNucărbune0.880 "L x 0.880" W7 / 8 "18 "128centralizare€637.08
WEARWELL 542.58X12X12BK-CS20 Covoraș de drenaj interblocat negru 12 x 12 inchi PK20 | AH8TXU 38ZC30 542.58X12X12BK-CS20OctogonDaNegru0.660 "dia.5 / 8 "1ft148.0(4) Blocare€653.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEARWELL 565.78X18X18CH-CS10 Covoraș de drenaj cu interblocare gri 18 x 18 PK10
€1,100.52 /unitate