Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1369X6X8 Cot masculin 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FWE 2ZMD4

WEATHERHEAD 1369X6X8 cot tată 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Element: AC4FWE Model: 1369X6X8Crucea Ref: 2ZMD4

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€31.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot masculin
ConexiuneTub de cupru de compresie
MaterialAlamă
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiune de filet1 / 2-14
Dimensiunea tubului3 / 8 "
TipMasculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiTipPreț
WEATHERHEAD 1869X10 Cot masculin 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLH 2ZKN7 1869X10Conectare rapidă5 / 8 "Masculin€60.95
WEATHERHEAD 1869X10S Cot masculin 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FLJ 2ZKN8 1869X10SConectare rapidă5 / 8 "Bărbat, pivotant€54.32
WEATHERHEAD 1869X6X8 Cot masculin 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FME 2ZKR9 1869X6X8Conectare rapidă3 / 8 "Masculin€40.21
WEATHERHEAD 1869X8X8 Cot masculin 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FML 2ZKT6 1869X8X8Conectare rapidă1 / 2 "Masculin€45.87
WEATHERHEAD 1469X10 Cot masculin 1/2-14 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FRM 2ZLH5 1469X10Tub de compresie din nailon5 / 8 "Masculin€43.00
WEATHERHEAD 1469X12 Cot masculin 1/2-14 3/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FRQ 2ZLJ2 1469X12Tub de compresie din nailon3 / 4 "Masculin€96.32
WEATHERHEAD 1469X8X8 Cot masculin 1/2-14 1/2 inch Dimensiunea tubului | AC4FTA 2ZLL8 1469X8X8Tub de compresie din nailon1 / 2 "Masculin€36.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1369X6X8 cot tată 1/2-14 3/8 inch Dimensiunea tubului
€31.25 /unitate