WEATHERHEAD

Filtru

Sanitar

Hidraulică

Întreținerea flotei și a vehiculelor

pompe

Pneumatică

Siguranţă

Electrical

Sanitar Filtru

Racorduri pentru tuburiVezi tot

  • Racorduri pentru tuburi de compresie
  • Fitinguri tubulare evazate

    Fitinguri din alamă cu flacără inversă, conforme cu DOT și SAE, concepute pentru a fi utilizate cu țevi din aluminiu, alamă, cupru și oțel sudat (1/8 - 1/2 inch) și tuburi (5/16 - 1/2 inch). Dispune de un cot de 90 de grade cu scaune și fire protejate intern (MNPT x FNPT)

Robinete de închidereVezi tot

  • Supape cu mufă

    Supape de închidere cu trei căi, prevăzute cu un dop conic cilindric / conic pentru a permite transferul de lichid atunci când supapa este deschisă

Supape de reglare a debituluiVezi tot

  • Robinete cu ac pentru instalații sanitare

    Dispune de un vârf de ax autocentrant care nu se rotește pentru a asigura o închidere etanșă la bule. Proiectat pentru utilizare cu tuburi din cupru, aluminiu, oțel și plastic în sisteme de instrumente, hidraulice și pneumatice. Disponibil în stil de montare drept și înclinat, cu diferite variante de lungime și înălțime.

Despre WEATHERHEAD

Weatherhead, un brand Eaton, oferă o gamă largă de produse hidraulice pentru sectoarele de management al apei, minerit, construcții și agricultură. Catalogul său include furtunuri, capete de furtun, fitinguri pentru tuburi, echipamente de asamblare, cuplaje și accesorii de susținere. Weatherhead fitinguri tubulare evazate (precum coturile) sunt proiectate pentru a schimba direcția de curgere și pentru a conecta două țevi. Sunt fabricate pentru a îndeplini toate cerințele SAE și DOT. Aceste coturi inversate au o construcție din alamă care poate rezista la medii industriale dure și sunt testate pentru a funcționa la presiuni foarte mari. Fitingurile menționate mai sus, conductele de frână, supape de închidere și supapele cu ac pentru instalații sanitare sunt disponibile pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă