Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEATHERHEAD 1874X10X10 Uniunea peretelui 5/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FNZ 2ZKY4

WEATHERHEAD 1874X10X10 unire perete 5/8 inch Dimensiunea tubului

În stoc
Articol: AC4FNZ Model: 1874X10X10Crucea Ref: 2ZKY4
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
€97.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniunea Bulkhead
ConexiuneConectare rapidă
Materialul garnituriiCauciuc etilen propilenic
MaterialAlamă
Presiune150 psi
Temp. Gamă-40 la 200 F
Dimensiunea tubului5 / 8 "
TipMasculin Feminin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7412200015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea tubuluiPreț
WEATHERHEAD 1874X4X4 Uniune perete etanș 1/4 inch Dimensiune tub | AC4FPA 2ZKY5 1874X4X4Conectare rapidă1 / 4 "€44.83
WEATHERHEAD 1874X6X6 Uniune perete etanș 3/8 inch Dimensiune tub | AC4FPB 2ZKY6 1874X6X6Conectare rapidă3 / 8 "€52.14
WEATHERHEAD 1474X4 unire perete 1/4 inch Dimensiunea tubului | AC4FTP 2ZLR7 1474X4Tub de compresie din nailon1 / 4 "€30.44
WEATHERHEAD 1474X6 ​​unire perete 3/8 inch Dimensiunea tubului | AC4FTQ 2ZLR9 1474X6Tub de compresie din nailon3 / 8 "€43.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEATHERHEAD 1874X10X10 unire perete 5/8 inch Dimensiunea tubului
€97.79 /unitate