Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WEBSTONE 13706HV Supapă de reținere cu flanșă 1-1/2 - 2 in | AD3PRK 40L209

WEBSTONE 13706HV Supapă de reținere cu flanșă 1-1/2 - 2 in

În stoc
Articol: AD3PRK Model: 13706HVCrucea Ref: 40L209
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
€165.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere cu flanșă
Se potrivește cu pompaOrice pompă standard cu flanșă de 1 1/2 -2 inch
GarniturăEDPM
MaterialAlama cu plumb redus
Max. Temperatura de funcționare.200 grade
Presiune maximă150 psi
Dimensiunea conductei1-1/2 - 2 cu flanșă
Proiectarea supapelorFlanșă dublă
Tipul supapeiVerifica

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481309000
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WEBSTONE 13706HV Supapă de reținere cu flanșă 1-1/2 - 2 in
€165.06 /unitate