SUNCAST PB2600 Scaun de terasă H 29 7/8 L 30 5/8 D 20 3/4 | AD6VQB 4AYV2

SUNCAST PB2600 Scaun de terasă H 29 7/8 L 30 5/8 D 20 3/4

Articol: AD6VQB Model: PB2600Crucea Ref: 4AYV2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun de terasă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate31 gal.
CuloriTaupe
ConstrucţieRășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact
În interiorul adâncimii16.75 "
Înălțimea interioară14.875 "
Lățimea interioară26 "
Capacitate de încărcare250 lb.
Adâncimea totală20.75 "
Inălțime totală29.875 "
Lățimea totală30.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.68
Înălțimea navei (cm)80.01
Lungimea navei (cm)51.31
Lățimea navei (cm)34.29
Codul HS9401802031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateConstrucţieInălțime totalăLățimea totalăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăPreț
SUNCAST DB9750 Cutie pentru punte extinsă H27 1/2 cu capac și scaun | AC3XWE 2XJF7 DB975029 "73 gal.Rășină durabilă27.5 "53 "26 "22.75 "52 "€314.27
SUNCAST PB6700 Bancă de terasă H 34 1/2 L 52 3/4 D 21 Taupe | AD6VQA 4AYV1 PB670021 "50 gal.Rășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact34.5 "52.75 "17.5 "16.5 "47.75 "€251.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST PB2600 Scaun de terasă H 29 7/8 L 30 5/8 D 20 3/4