GERBER GEAR Unealtă multifuncțională


Filtru
StilModelMaterial învelișTip lamăLungime închisăManipulați culoareaLungime deschisăBlocareaMaterialNumărul de funcțiiPreț (ex. TVA)
A
30-000399
----7.5 "Da-15€763.54
B
47563
-zimțată5.125 "Natural6.5 "DaOţel inoxidabil14€165.43
C
47530
Pânză balisticăzimțată5.125 "Natural6.5 "DaOţel inoxidabil14€132.13
D
45500
Pânză balisticăzimțată4.5 "Natural6.75 "DaOţel inoxidabil12€121.97
E
47550
Pânză balisticăzimțată5"Negru6.625 "DaOţel inoxidabil14€155.19
F
48239
Nailon balistic-4.25 "Șampanie6.5 "NuOțel inoxidabil, aluminiu cu mâner de inserție din cauciuc11€178.47
G
31-000021
Nu este inclusFine Edge și Serrated2.375 "Negru4"NuOţel inoxidabil10€38.46
H
22-41471
NailonFine Edge și Serrated4"Titan gri6.5 "DaOţel inoxidabil14€89.98
I
22-41545
NailonJumătate de margine fină5"Negru6.625 "DaOţel inoxidabil15€193.20
J
30-000952
Nailon-5 1 / 16 "Natural9.25 "DaOţel inoxidabil12€158.37
K
22-41470
NailonParțial zimțat4 59 / 64 "Perlele explozie6.625 "DaOţel inoxidabil15€200.96
L
07500
NailonFine Edge și Serrated4.875 "Natural6.375 "DaOţel inoxidabil15€151.03
M
07400
NailonMuchie fină5"Negru6.5 "DaOţel inoxidabil12€316.31

Unealtă multifuncțională

Uneltele multifuncționale Gerber sunt instrumente utilitare de calitate premium concepute pentru a răspunde cerințelor de zi cu zi ale unui meșter. Catalogul de instrumente multiple al mărcii cuprinde instrumente multiple cu deschidere cu o singură mână, instrumente multiple tradiționale cu deschidere fluture și instrumente multiple de buzunar. Uneltele utilitare Gerber includ clești, șerțuitoare, tăietori de sârmă, ferăstraie, foarfece, deschizători de conserve, rigle și cuțite într-un singur ambalaj ușor. Pentru tăierea frânghiilor, a țesăturilor grele și a frunzișului, lamele de cuțit ale uneltei au margini zimțate / pe jumătate zimțate care nu necesită ascuțire frecventă. Cleștii standard / cu vârful tocit / cu ac ale instrumentului au o acțiune de autodeschidere cu arc pentru a reduce oboseala mâinii. Aceste instrumente multifuncționale sunt găzduite într-o teacă de protecție din nailon balistic / nylon / MOLLE / poliester, iar modelele selectate sunt echipate și cu un sistem de blocare Saf.T.Plus patentat pentru a preveni deschiderea neintenționată a componentelor. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente multifuncționale Gerber, în funcție de numărul de componente, materialul mantalei și culoarea mânerului. Raptor Supplies

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?