Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GERBER GEAR 30-000952 Instrument multiplu 12 Unelte Nailon | AF6MKQ 19YH58

GERBER GEAR 30-000952 Instrument multiplu 12 scule Nailon

În stoc
Articol: AF6MKQ Model: 30-000952Crucea Ref: 19YH58
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
€175.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnealtă multifuncțională
Lungime închisă5 1 / 16 "
Manipulați culoareaNatural
Lungime deschisă9.25 "
BlocareaDa
MaterialOţel inoxidabil
Numărul de funcții12
Număr de instrumente12
Operare cu o singură mânăDa
Acțiune de deschidereButon cu cap glisant
Material învelișNailon
Acces la instrumenteIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2655
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS8203205000

Variante de produs

ProdusModelMaterial învelișTip lamăLungime închisăManipulați culoareaLungime deschisăBlocareaMaterialNumărul de funcțiiPreț
GERBER GEAR 07500 Instrument multiplu cu nas tocit, natural, 15 unelte | AB4EDL 1XEZ6 07500NailonFine Edge și Serrated4.875 "Natural6.375 "DaOţel inoxidabil15€159.62
GERBER GEAR 22-41470 Instrument multifuncțional cu nas cu ac 13 funcții | AB4EDQ 1XFA5 22-41470NailonParțial zimțat4 59 / 64 "Perlele explozie6.625 "DaOţel inoxidabil15€200.96
GERBER GEAR 07400 Instrument multiplu Negru 9 Unelte Nailon | AB9QZW 2EVF1 07400NailonMuchie fină5"Negru6.5 "DaOţel inoxidabil12€327.79
GERBER GEAR 22-41471 Cleste multifunctional 13 functii cu manta | AC4DYE 2ZB19 22-41471NailonFine Edge și Serrated4"Titan gri6.5 "DaOţel inoxidabil14€89.99
GERBER GEAR 47563 Instrument multiplu 14 Unelte | AC8LCH 3BB52 47563-zimțată5.125 "Natural6.5 "DaOţel inoxidabil14€166.08
GERBER GEAR 31-000021 Instrument multiplu Negru 9 Unelte | AD9EQV 4RDT5 31-000021Nu este inclusFine Edge și Serrated2.375 "Negru4"NuOţel inoxidabil10€41.94
GERBER GEAR 45500 Multi-unelte Bead Blast 8 Instrumente | AE4LRZ 5LM29 45500Pânză balisticăzimțată4.5 "Natural6.75 "DaOţel inoxidabil12€121.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GERBER GEAR 30-000952 Instrument multiplu 12 scule Nailon
€175.62 /unitate