SUNCAST PB6700 Bancă de terasă H 34 1/2 L 52 3/4 D 21 Taupe | AD6VQA 4AYV1

SUNCAST PB6700 Bancă de terasă H 34 1/2 L 52 3/4 D 21 Taupe

În stoc
Element: AD6VQA Model: PB6700Crucea Ref: 4AYV1

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBancă de terasă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate50 gal.
CuloriTaupe
ConstrucţieRășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact
În interiorul adâncimii17.5 "
Înălțimea interioară16.5 "
Lățimea interioară47.75 "
Capacitate de încărcare450 lb.
Adâncimea totală21 "
Inălțime totală34.5 "
Lățimea totală52.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.76
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)135.89
Codul HS9401802031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateConstrucţieInălțime totalăLățimea totalăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăPreț
SUNCAST DB9750 Cutie pentru punte extinsă H27 1/2 cu capac și scaun | AC3XWE 2XJF7 DB975029 "73 gal.Rășină durabilă27.5 "53 "26 "22.75 "52 "€314.27
SUNCAST PB2600 Scaun de terasă H 29 7/8 L 30 5/8 D 20 3/4 | AD6VQB 4AYV2 PB260020.75 "31 gal.Rășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact29.875 "30.625 "16.75 "14.875 "26 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST PB6700 Bancă de terasă H 34 1/2 L 52 3/4 D 21 Taupe
€251.46 /unitate