SUNCAST DB9750 Cutie pentru punte extinsă H27 1/2 cu capac și scaun | AC3XWE 2XJF7

SUNCAST DB9750 Cutie cu punte extinsă H27 1/2 cu capac și scaun

În stoc
Articol: AC3XWE Model: DB9750Crucea Ref: 2XJF7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€314.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie / bancă extinsă pe punte
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Capacitate73 gal.
CuloriTaupe
ConstrucţieRășină durabilă
În interiorul adâncimii26 "
Înălțimea interioară22.75 "
Lățimea interioară52 "
MaterialPolipropilenă rezistentă la impact
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală27.5 "
Lățimea totală53 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.32
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403708015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCapacitateConstrucţieInălțime totalăLățimea totalăÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăPreț
SUNCAST PB6700 Bancă de terasă H 34 1/2 L 52 3/4 D 21 Taupe | AD6VQA 4AYV1 PB670021 "50 gal.Rășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact34.5 "52.75 "17.5 "16.5 "47.75 "€251.46
SUNCAST PB2600 Scaun de terasă H 29 7/8 L 30 5/8 D 20 3/4 | AD6VQB 4AYV2 PB260020.75 "31 gal.Rășină durabilă din polipropilenă rezistentă la impact29.875 "30.625 "16.75 "14.875 "26 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SUNCAST DB9750 Cutie cu punte extinsă H27 1/2 cu capac și scaun
€314.27 /unitate