Tip baterie: AA , Capacitate: 550 lbs. , Caster Dia.: 7" , Timp de pauză: 24.28 sec. , Diametru tambur: 24 " , Dimensiune tambur: 55 gal. , Tip tambur: Oțel, fibră , Include: încărcător baterie , Presiune de ridicare: 70 psi la 90 psi , Dimensiunea catargului: 82 5 / 8 " , Tip catarg: Singur , Număr de rotile: 4 , Număr de ture: 42 de rotații pentru rotație completă , Tip operațiune: Puterea aeriană , Pompe de ridicat: 71 , Lățimea roții din spate: 2" , Rotație: 360 grade , Tip de rotație: Manivela manuală , Înălțime ridicată pe verticală: 62 "