VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Dispozitiv de ridicare a tamburului alimentat cu curent continuu din oțel cu cântar, 550 lb. Capacitate, negru/galben

Articol: AG7QWV Model: DRUM-LRT-DC-SCL
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€21,382.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare și transportor de tambur
baterii incluse2
Baterie TipAA
Capacitate550 lbs.
Caster LockNu
Material de rotireMatriță pe cauciuc
CuloriGalben închis
Adâncime34.625 "
Dia Caster fata.7"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime85.44 "
Includeîncărcător baterie
Lungime34.625 "
Ridicați înălțimea62 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de baterii6
Numărul de role4
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.7"
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Înălțime ridicată pe verticală62 "
Voltaj24V
Lăţime61.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 314.1
Înălțimea navei (cm)217.01
Lungimea navei (cm)87.95
Lățimea navei (cm)157
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de bateriibaterii incluseMaterial de rotireSursa de putereVoltajLăţimeCuloriAdâncimePreț
VESTIL DRUM-LRT Liftor/Rotator/Transportor manual din oțel, 550 lb. Capacitate, galben/negru | AG7QWQ TAMBUR-LRT--NailonManual-33 "Galben, negru52 "€4,547.26
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-AIR Dispozitiv de ridicare a tamburului/rotator/transportator cu aer din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWR TAMBUR-LRT-AER--NailonPneumatic-31 "Galben închis57 "€12,397.74
VESTIL DRUM-LRT-DC Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWT TAMBUR-LRT-DC1DaNailonFără fir electric12V36.25 "Galben închis61 "€12,707.82
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Lifter/Rotator/Transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWU TAMBUR-LRT-DC-II2DaMatriță pe cauciucFără fir electric24V36.25 "Galben închis61 "€14,041.69
VESTIL DRUM-LRT-II Manual de ridicare/rotator/transportor de tambur | AG7QWY TAMBUR-LRT-II--NailonManual-34 "Galben, negru51.5 "€5,970.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Dispozitiv de ridicare a tamburului alimentat cu curent continuu din oțel cu cântar, 550 lb. Capacitate, negru/galben
€21,382.36 /unitate