VESTIL DRUM-LRT Liftor/Rotator/Transportor manual din oțel, 550 lb. Capacitate, Galben/Negru

Articol: AG7QWQ Model: DRUM-LRT
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,301.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare și transportor de tambur
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.7"
Caster LockNu
Material de rotireNailon
Lățimea rotorului2"
CuloriGalben, negru
Adâncime52 "
Drum dia.24 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOțel, fibră
Dia Caster fata.7"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime85.44 "
Tipul picioruluiFixed
Lungime50.25 "
Ridicați înălțimea67 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată67" (orizontală)
Dia rotor spate.7"
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Înălțime ridicată pe verticală62 "
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 235.35
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)127.64
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNumărul de bateriibaterii incluseMaterial de rotireSursa de putereVoltajLăţimeCuloriAdâncimePreț
VESTIL DRUM-LRT-AIR Dispozitiv de ridicare a tamburului/rotator/transportator cu aer din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWR TAMBUR-LRT-AER--NailonPneumatic-31 "Galben închis57 "€10,246.07
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWT TAMBUR-LRT-DC1DaNailonFără fir electric12V36.25 "Galben închis61 "€10,502.33
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Lifter/Rotator/Transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWU TAMBUR-LRT-DC-II2DaMatriță pe cauciucFără fir electric24V36.25 "Galben închis61 "€11,604.70
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Dispozitiv de ridicare a tamburului alimentat de curent continuu din oțel cu cântar, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWV TAMBUR-LRT-DC-SCL62Matriță pe cauciucFără fir electric24V61.81 "Galben închis34.625 "€17,671.37
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-II Manual de ridicare/rotator/transportor de tambur | AG7QWY TAMBUR-LRT-II--NailonManual-34 "Galben, negru51.5 "€4,933.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-LRT Liftor/Rotator/Transportor manual din oțel, 550 lb. Capacitate, Galben/Negru
€5,301.45 /unitate