VESTIL DRUM-LRT-AIR Dispozitiv de ridicare a tamburului/rotator/transportator cu aer din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben

Articol: AG7QWR Model: DRUM-LRT-AIR
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,397.74 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicare și transportor de tambur
Capacitate550 lbs.
Caster LockNu
Material de rotireNailon
CuloriGalben închis
Adâncime57 "
Drum dia.24 "
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOțel, fibră
Dia Caster fata.7"
Lățimea roții frontale2"
Înălţime85 "
Tipul picioruluiFixed
Lungime61 "
Ridicați înălțimea67 "
Presiunea de ridicare70 psi la 90 psi
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Tipul operațieiPuterea aeriană
Sursa de puterePneumatic
Înălțimea ridicată67" (orizontală)
Dia rotor spate.7"
Lățimea roții din spate2"
Rotație360 grade
Tip de rotatieManivela manuală
Înălțime ridicată pe verticală62 "
Lăţime31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 278.1
Înălțimea navei (cm)223.52
Lungimea navei (cm)154.94
Lățimea navei (cm)92.08
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este înălțimea maximă realizabilă pentru ridicătorii de tobe Vestil?

A. Aceste dispozitive de ridicare/transportatoare de tobe pot ridica tobe/găleți până la o înălțime de 62 de inci.

Î. Care este înălțimea de descărcare orizontală pentru ridicătoarele de tobe Vestil?

A. Înălțimea orizontală de descărcare realizabilă este de 67 de inci de la podea până la fundul tamburului.

Variante de produs

ProdusModelNumărul de bateriibaterii incluseMaterial de rotireSursa de putereVoltajLăţimeCuloriAdâncimePreț
VESTIL DRUM-LRT Liftor/Rotator/Transportor manual din oțel, 550 lb. Capacitate, galben/negru | AG7QWQ TAMBUR-LRT--NailonManual-33 "Galben, negru52 "€4,381.36
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC Dispozitiv de ridicare/rotator/transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWT TAMBUR-LRT-DC1DaNailonFără fir electric12V36.25 "Galben închis61 "€10,502.33
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-II Lifter/Rotator/Transportor alimentat cu curent continuu din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWU TAMBUR-LRT-DC-II2DaMatriță pe cauciucFără fir electric24V36.25 "Galben închis61 "€11,604.70
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-DC-SCL Dispozitiv de ridicare a tamburului alimentat de curent continuu din oțel cu cântar, 550 lb. Capacitate, negru/galben | AG7QWV TAMBUR-LRT-DC-SCL62Matriță pe cauciucFără fir electric24V61.81 "Galben închis34.625 "€17,671.37
RFQ
VESTIL DRUM-LRT-II Manual de ridicare/rotator/transportor de tambur | AG7QWY TAMBUR-LRT-II--NailonManual-34 "Galben, negru51.5 "€4,933.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL DRUM-LRT-AIR Dispozitiv de ridicare a tamburului/rotator/transportator cu aer din oțel, 550 lb. Capacitate, negru/galben
€12,397.74 /unitate